曜日別特売

ESD単能型トルクドライバー

ESD単能型トルクドライバー - GEDORE

六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。
意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。
独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。
丈夫で高い品質のトルクドライバーです。
エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。
軽量モデルです。

用途電子機器組立、メンテナンス関連。トラスコ品番693-9687材質樹脂全長(mm)132差込角(mm)6.35精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)0.2~1.5適合ビット対辺6.35負荷方向内容量1個
注意
※使用時には、お客様でのトルク値設定が必要です。
※ご自身でトルク設定いただく場合は、別途トルクチェッカ―の購入が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
174931082927802
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする