コガネイ
コネクタ ミニエルボ
形状
ミニエルボ
寸法L1(mm)
22
寸法L2(mm)
12
寸法J(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
有効断面積(mm
2
)
寸法F(mm)
寸法B2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53134253
TCL4-4M
8.8
20.2
4
11.8
10.3
¥
900
¥
798
¥
878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53134262
TCL4-6M
9.8
20.2
4.2
12.2
10.3
¥
970
¥
898
¥
988
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53134278
TCL6-4M
9.6
20.6
4.2
11.8
11.5
¥
970
¥
898
¥
988
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください