曜日別特売

JETアクアガン

JETアクアガン - アイリスオーヤマJETアクアガン - アイリスオーヤマJETアクアガン - アイリスオーヤマJETアクアガン - アイリスオーヤマJETアクアガン - アイリスオーヤマJETアクアガン - アイリスオーヤマJETアクアガン - アイリスオーヤマJETアクアガン - アイリスオーヤマ

メーカー史上最強ジェット!ジェットパワーが約20%(※)アップしたJETアクアガンです。※メーカー品比較 (通常水道圧0.3MPaでジェット散水した時の飛距離を測定。また、同じ距離から散水した際に壁に掛かる圧力をメーカー既存品と比較)水の吐出パターンは全4種類です。様々なシーンに応じて使い分けができます。ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応。握り加減で水量調整ができます。2年間保証付きです。

ダークグレー/ブラック使用圧力(MPa)0.1~0.7本体質量(g)151主要材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×185×63.5耐熱温度(℃)60水流切替強力ジェット/シャワー/カクサン/キリ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17497177JAGR-4
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする