チェスト上ハンガーラック 幅63.7×奥行44

チェスト上ハンガーラック 幅63.7×奥行44 アイリスオーヤマ チェスト上ハンガーラック 幅63.7×奥行44 アイリスオーヤマ チェスト上ハンガーラック 幅63.7×奥行44 アイリスオーヤマ チェスト上ハンガーラック 幅63.7×奥行44 アイリスオーヤマ チェスト上ハンガーラック 幅63.7×奥行44 アイリスオーヤマ

チェスト上の空間を有効活用できるハンガーラックです。ハンガーには衣類をかけて収納し、天板には帽子やカバン、収納ボックスなどが置けます。チェストと併用することで空間を最大限、活用することができます。同メーカーのウッドトップチェストHGシリーズやウッドチェストシリーズにぴったりのサイズです。チェストの幅によってコートやワンピースなどの長物も掛けられます。インテリアに馴染みやすいカラーです。リビングはもちろん、クローゼットでもお使いいただけます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。アジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。

適合チェスト幅590mm以内 質量(kg)8.79 ホワイト 耐荷重(kg)【全体】15【ハンガーパイプ】10【天板】5 天板寸法(mm)603×440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)637×440×1916 内寸(幅W×高さH)(mm)【ハンガーパイプ下】605×1842 収納の目安Yシャツ40着(1着250g程度として算出) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17497019 CHHRー640
オープン
8,998
9,898 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする