空調服
空調服(R) ベスト (ウェアのみ)
ベーシックだから使いやすい、アレンジしやすいベストタイプ
透湿性、撥水性に優れた素材×人気のベスト
素材
ポリエステル100%(エアコンテック)
内容量
1着
注意
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※実際の製品の色は若干異なる場合がございます。ご了承ください。
※6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
※「エアコンテック」は東レ株式会社の登録商標です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17499679
KU91830C09S2
ブラック
M
113
40.5
71.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
17499688
KU91830C09S3
ブラック
L
117
42
73
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
17499697
KU91830C09S4
ブラック
LL
121
43.5
74.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
17499715
KU91830C09S6
ブラック
4L
129
46.5
77.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
17499731
KU91830C09S7
ブラック
5L
133
48
79
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
17499749
KU91830C03S8
ネイビー
6L
141
49.5
79
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
17499670
KU91830C09S1
ブラック
S
109
39
70
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
17499706
KU91830C09S5
ブラック
3L
125
45
76
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
17499740
KU91830C09S8
ブラック
6L
141
49.5
79
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください