手延素麺 揖保乃糸 上級品

手延素麺 揖保乃糸 上級品 揖保乃糸 手延素麺 揖保乃糸 上級品 揖保乃糸

手延そうめん「揖保乃糸」は、小麦粉と塩水を練り合わせ、「より」と「熟成」を幾度も繰り返し、徐々に細くし手間隙かけて製造致しております。

区分常温 内容1500g 包装形態簡易包装 賞味期限製造後900日 アレルギー小麦 申込み期限[お申込み日]7/31まで[お届け期間]7/10~8/8 持参包装 内容量1セット
注意
※こちらの商品はWEB注文のみになります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15938171 RTS-50C
4,750
5,130 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

2025年お中元特選品 人気商品多数ご用意! 7/31(木)まで※一部商品除く。 詳しくはこちらから

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする