曜日別特売

ベースカーテン用LED照明具

ベースカーテン用LED照明具 - 中央精機ベースカーテン用LED照明具 - 中央精機

組立式暗室(フロア設置型暗室)向けのLED照明です。
Φ28暗室用フレームへのワンタッチ装着に対応します。
発行面を可動させ照射角の調整が可能です。

光源色昼光色定格電圧AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)14幅(mm)857高さ(mm)34奥行(mm)61電源リモコン式外径(Φmm)28全光束(Lm)1300電源コード(m)付属品1.4+延長コード5光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1内容量1台
注意
※屋内使用のみ(屋外使用禁止)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧
幅(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17510206BC-LE-HAC100V(50/60Hz)85728
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする