PROST's
#200 カーボンクロス 3K 綾織り
高強度FRP製作の代表、カーボンクロスです。
用途
補修
成分
カーボンクロス
厚さ(mm)
0.25
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17506697
200-3K-A
1シート(1m)
1m×1m
200
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17506706
200-3K-A-50
1シート(50cm)
1m×50cm
100
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17506740
c-20m-a
1シート(20cm)
20cm×20cm
8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください