萬新
マグネットピックアップツール LEDライト付
フレキシブルシャフトにより先端が自由に角度を変えられます。先端のマグネットでピックアップ、本体固定して照明代わりにできシャフト収納時にペンライトとして使用できます。
用途
狭くて手の届かない場所にあるネジや小物をマグネットでピックアップ出来ます。
全長(mm)
170~570
質量(kg)
105
照度(Lux)
500~600
吸着力(kg)
約2.2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17506758
MS-560
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください