曜日別特売

超低粘度オイル推奨車対応エンジンフラッシング剤

超低粘度オイル推奨車対応エンジンフラッシング剤 - アッドブレインズジャパン

特殊なエステル系化学合成ベースオイルを採用した全く新しいエンジン内部洗浄用の 100%化学合成エンジンオイル添加剤で、主にオイルライン及びエンジン内部の汚れを簡単かつ短時間、そして安全に溶解洗浄することを目的に開発しました。
既存の石油系溶剤を使用した洗浄用添加剤を上回る洗浄作用を有しながらも、潤滑不良の原因となる溶剤等を一切使用していませんので、低粘度オイルを推奨しているエンジンにも安心して使用でき、本成分がエンジン内部に残っても悪影響がありません。また、排出可能な不純物を取り除くため、新しいエンジンオイルの性能を 100%発揮させることが可能です。

用途
4サイクルエンジン(ガソリン及びディーゼルエンジン等)に使用できます。
主にオイルライン及びエンジン内部の汚れを溶解洗浄します。
スラッジによる油路閉塞予防、油圧タペットの作動不良予防及び解消。
容量(mL)400記号SEF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性内容量1本(400mL)
注意
※2サイクルエンジンには使用できません。
※必ずエンジンを停止してから本製品を注入添加してください。
※使用前に容器に表記されているすべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17508000E906
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする