曜日別特売

ライトステー ZSF-LS

ライトステー  ZSF-LS - ゼロデザインライトステー  ZSF-LS - ゼロデザイン

メーカー名:ゼロデザインワークス
メーカー品番:ZSF-LS
販売備考:ベーツライト用(ライト径:5.5~5.75インチ 取付幅:22mm) 5.5~5.75インチでもビレット製等重量があるものは使用不可。ライトケースが後ろへ張り出しているライトはステーと干渉する可能性があります。
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無

適合ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク材質スチールブラック加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17525290ZSF-LS
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする