アサヒ工具
ハイパーバニシングドリル
直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。
用途
用途
材質
超硬K種AH10
先端角(°)
140
刃先形状
バニシング右刃右ネジレ15
外径公差
0/+0.005
内容量
1本
注意
※鋳鉄/アルミ/銅
バスケットに入れる
206
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃長
外径
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17543998
HPD0275K
60
20
2.75
4
¥
9,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
17544007
HPD0280K
60
20
2.8
4
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17544016
HPD0290K
60
20
2.9
4
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17544025
HPD0299K
70
25
2.99
4
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
17544041
HPD02995K
70
25
2.995
4
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
17544050
HPD0300K
70
25
3
4
¥
9,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
17544059
HPD03005K
70
25
3.005
4
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
17544068
HPD0301K
70
25
3.01
4
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
17544077
HPD03015K
70
25
3.015
4
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
17544086
HPD0302K
70
25
3.02
4
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
17544095
HPD0310K
75
30
3.1
4
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17544111
HPD0320K
75
30
3.2
4
¥
12,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
17544120
HPD0330K
75
30
3.3
4
¥
9,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
17544129
HPD0340K
75
30
3.4
4
¥
12,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
17544138
HPD0350K
75
30
3.5
4
¥
12,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
17544147
HPD0360K
75
30
3.6
4
¥
12,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
17544156
HPD0366K
75
30
3.66
4
¥
9,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
17544165
HPD0370K
75
30
3.7
4
¥
12,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
17544181
HPD0380K
75
30
3.8
4
¥
12,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
17544190
HPD0390K
75
30
3.9
4
¥
12,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
17544199
HPD0399K
75
30
3.99
4
¥
12,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
17544208
HPD03995K
75
30
3.995
4
¥
12,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
17544217
HPD0400K
75
30
4
4
¥
9,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
17544226
HPD0400K-06
75
30
4
6
¥
9,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
17544235
HPD04005K
80
35
4.005
6
¥
12,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
17544251
HPD0401K
80
35
4.01
6
¥
12,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
17544260
HPD04015K
80
35
4.015
6
¥
12,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
17544269
HPD0402K
80
35
4.02
6
¥
12,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
17544278
HPD0410K
80
35
4.1
6
¥
13,200
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
17544287
HPD0420K
80
35
4.2
6
¥
10,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
17544296
HPD0430K
80
35
4.3
6
¥
13,200
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
17544305
HPD0440K
80
35
4.4
6
¥
13,200
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
17544321
HPD0450K
80
35
4.5
6
¥
13,200
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
17544330
HPD0460K
80
35
4.6
6
¥
10,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
17544339
HPD0470K
80
35
4.7
6
¥
13,200
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
17544348
HPD0480K
80
35
4.8
6
¥
13,200
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
17544357
HPD0490K
80
35
4.9
6
¥
13,200
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
17544366
HPD0499K
80
35
4.99
6
¥
13,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
17544375
HPD04995K
80
35
4.995
6
¥
13,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
17544391
HPD0500K
80
35
5
6
¥
10,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
17544400
HPD05005K
80
35
5.005
6
¥
13,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
17544409
HPD0501K
80
35
5.01
6
¥
13,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
17544418
HPD05015K
80
35
5.015
6
¥
13,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
17544427
HPD0502K
80
35
5.02
6
¥
13,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
17544436
HPD0510K
90
42
5.1
6
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
17544445
HPD0520K
90
42
5.2
6
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
17544461
HPD0530K
90
42
5.3
6
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
17544470
HPD0540K
90
42
5.4
6
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
17544479
HPD0550K
90
42
5.5
6
¥
11,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
17544488
HPD0560K
90
42
5.6
6
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ