曜日別特売

USB Type-C電源チェッカー

USB Type-C電源チェッカー - アイネックスUSB Type-C電源チェッカー - アイネックスUSB Type-C電源チェッカー - アイネックスUSB Type-C電源チェッカー - アイネックス

USB Type-C (USB-C) 電源とデバイスの間に接続して、供給される電圧/電力を交互に表示します。
最大140Wの電力表示に対応しています。
USB PD (Power Delivery) 3.1の電圧に対応します。
双方向の電流に対応しているので差す方向を選びません。
本体は小型で、持ち運びやケーブルに差しておいても場所を取りません。
8セグメント、ブルーLEDで表示が見やすいです。
PD動作時はスクリーン内にPDの文字が点灯します。
40Gbps帯域幅までのデータ通信が可能で、USB4、8K/60Hzまで対応しています。 [1]
検証マニアシリーズ

仕様eMarker:非搭載材質PVCブラック測定範囲電圧: 5~28V (測定単位: 19.9V以下は0.1V、20V以上は1V)/電力: 0~140W (測定単位: 19.9W以下は0.1W、20W以上は1W)コネクタ形状USB Type-C オス,USB Type-C メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.8×12.6×7.4 (コネクタ含む)表示部8セグメント ブルーLED対応USB PD (Power Delivery) 3.1/DisplayPort Altモード/USB Type-C規格表示内容電圧/電力/PD動作表示データ転送速度40Gbps (理論値)動作温度範囲(℃)0~40最大電力(W)140内容量1個
注意
※表示切替/機能ボタンはありません。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※[1]データ転送速度/DP Altモードは接続するケーブル/アダプタに依存します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17566565KM-09
オープン
898
988(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする