CPUスタンド キャスター付

CPUスタンド キャスター付 - アイネックスCPUスタンド キャスター付 - アイネックスCPUスタンド キャスター付 - アイネックスCPUスタンド キャスター付 - アイネックスCPUスタンド キャスター付 - アイネックス

デスクトップパソコン用のキャスター付きCPUスタンドです。
金属製で耐久性に優れています。
スタンドの幅が調整できるので、小型からミドルタワーのパソコンまで対応します。
幅20cmから26cmまでのデスクトップパソコンに対応します。
パソコンが床から離れるので、ホコリの吸い込みが減ります。
ストッパー付きのキャスターで、移動と固定が簡単にできます。
床の掃除やパソコンのメンテナンスに便利です。
簡単に組み立てできます。

セット内容横板×2/連結金具×2/ネジ×4/手回し雌ネジ×4/金具ずれ防止/キャスター高調整用樹脂リング×8/キャスター×4 (内ストッパー付×2)/スパナ×1材質カーボンスチール長さ(mm)500(キャスターを除く)幅(mm)201~261(キャスターを除く)ブラック内容量1個
注意
※耐荷重は規定されていません。
※説明書はありません。
※パソコンの足がスタンドに収まる間隔である必要があります。
※長時間同じ場所に設置すると、床を傷める可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17566556PSD-01
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする