曜日別特売

大きいサイズ サーフパンツ

大きいサイズ サーフパンツ - OCEAN PACIFIC大きいサイズ サーフパンツ - OCEAN PACIFIC大きいサイズ サーフパンツ - OCEAN PACIFIC大きいサイズ サーフパンツ - OCEAN PACIFIC大きいサイズ サーフパンツ - OCEAN PACIFIC大きいサイズ サーフパンツ - OCEAN PACIFIC

OCEAN PACIFICのサーフパンツです。
右のカーゴポケット内部には輪っかのゴムが付いています。鍵などの大切なものを身に着けれるので、思いっきり遊びに集中できます。
ウエストシャーリングになっているのでお腹周りは楽ちん。サッと脱ぎ着できるので急いでいる時にも便利。
伸縮性のあるメッシュサポーター付きのサーフパンツは、安心の穿き心地!

仕様
[仕様・特徴]:【サイズについて】
サイズ表のウエストサイズは適応範囲となります。
前閉じ/ウエストシャーリング(調節ひも有)/サイド・カーゴポケット有/メッシュサポーター付(ブリーフタイプ)/刺繍
ブラック混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%股下(cm)30内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
総丈(cm)
ヒップ(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
175708171012743227-1-3L95~1106513543.5
オープン
6,900
7,590(税込)
5日以内出荷
175708261012743227-1-4L105~1206614545.5
オープン
6,900
7,590(税込)
5日以内出荷
175708351012743227-1-5L115~1306715547.5
オープン
6,900
7,590(税込)
5日以内出荷
175708511012743227-1-6L125~1406816549.5
オープン
6,900
7,590(税込)
5日以内出荷
175708601012743227-1-7L135~1506917551.5
オープン
6,900
7,590(税込)
5日以内出荷
175708691012743227-1-8L145~1607018553.5
オープン
6,900
7,590(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする