エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KC40TF-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KC40TF-~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式1山クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 ポートねじの種類G ロッド先端ねじロッド先端おねじ 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB) 取扱説明書: 取扱説明書(1.61MB)
お気に入りに追加
3420件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動受け金具
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21806727 CDM2KC40TF-25Z1-M9N 25 ラバークッション 金具なし なし
18,100
16,167
17,784 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806736 CDM2KC40TF-25Z1-V-M9N 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
19,420
17,333
19,066 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806745 CDM2KC40TF-25Z1-W-M9N 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
20,490
18,308
20,139 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806761 CDM2KC40TF-25Z1-Q-M9N 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
19,470
17,385
19,124 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806770 CDM2KC40TF-25Z1-N-M9N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
18,870
16,846
18,531 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806779 CDM2KC40TF-25Z1-NV-M9N 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
20,190
18,013
19,814 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806788 CDM2KC40TF-25Z1-NW-M9N 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
21,260
18,987
20,886 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806797 CDM2KC40TF-25Z1-NQ-M9N 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
20,240
18,051
19,856 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806806 CDM2KC40TF-25FZ1-M9N 25 ラバークッション 金具なし なし
18,100
16,167
17,784 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806815 CDM2KC40TF-25FZ1-N-M9N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
18,870
16,846
18,531 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806831 CDM2KC40TF-25AZ1-M9N 25 エアクッション 金具なし なし
19,750
17,603
19,363 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806840 CDM2KC40TF-25AZ1-V-M9N 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
21,070
18,782
20,660 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806849 CDM2KC40TF-25AZ1-W-M9N 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
22,140
19,744
21,718 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806858 CDM2KC40TF-25AZ1-Q-M9N 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
21,120
18,821
20,703 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806867 CDM2KC40TF-25AZ1-N-M9N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
20,520
18,282
20,110 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806876 CDM2KC40TF-25AZ1-NV-M9N 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
21,840
19,449
21,394 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806885 CDM2KC40TF-25AZ1-NW-M9N 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
22,910
20,423
22,465 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806901 CDM2KC40TF-25AZ1-NQ-M9N 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
21,890
19,500
21,450 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806910 CDM2KC40TF-25AFZ1-M9N 25 エアクッション 金具なし なし
19,750
17,603
19,363 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806919 CDM2KC40TF-25AFZ1-N-M9N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
20,520
18,282
20,110 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806928 CDM2KC40TF-50Z1-M9N 50 ラバークッション 金具なし なし
18,480
16,474
18,121 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806937 CDM2KC40TF-50Z1-V-M9N 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
19,800
17,654
19,419 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806946 CDM2KC40TF-50Z1-W-M9N 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
20,870
18,615
20,477 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806955 CDM2KC40TF-50Z1-Q-M9N 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
19,860
17,692
19,461 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806971 CDM2KC40TF-50Z1-N-M9N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
19,250
17,154
18,869 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806980 CDM2KC40TF-50Z1-NV-M9N 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
20,570
18,321
20,153 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806989 CDM2KC40TF-50Z1-NW-M9N 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
21,640
19,295
21,225 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21806998 CDM2KC40TF-50Z1-NQ-M9N 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
20,630
18,372
20,209 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21807007 CDM2KC40TF-50FZ1-M9N 50 ラバークッション 金具なし なし
18,480
16,474
18,121 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21807016 CDM2KC40TF-50FZ1-N-M9N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
19,250
17,154
18,869 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21807025 CDM2KC40TF-50AZ1-M9N 50 エアクッション 金具なし なし
20,130
17,910
19,701 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21807041 CDM2KC40TF-50AZ1-V-M9N 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
21,450
19,090
20,999 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21807050 CDM2KC40TF-50AZ1-W-M9N 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
22,520
20,064
22,070 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21807059 CDM2KC40TF-50AZ1-Q-M9N 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
21,510
19,128
21,041 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21807068 CDM2KC40TF-50AZ1-N-M9N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
20,900
18,590
20,449 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21807077 CDM2KC40TF-50AZ1-NV-M9N 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
22,220
19,769
21,746 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21807086 CDM2KC40TF-50AZ1-NW-M9N 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
23,290
20,731
22,804 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21807095 CDM2KC40TF-50AZ1-NQ-M9N 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
22,280
19,808
21,789 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21807111 CDM2KC40TF-50AFZ1-M9N 50 エアクッション 金具なし なし
20,130
17,910
19,701 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21807120 CDM2KC40TF-50AFZ1-N-M9N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
20,900
18,590
20,449 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21807129 CDM2KC40TF-75Z1-M9N 75Z ラバークッション 金具なし なし
18,870
16,782
18,460 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21807138 CDM2KC40TF-75Z1-V-M9N 75Z ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
20,190
17,962
19,758 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21807147 CDM2KC40TF-75Z1-W-M9N 75Z ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
21,260
18,936
20,830 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21807156 CDM2KC40TF-75Z1-Q-M9N 75Z ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
20,240
18,000
19,800 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21807165 CDM2KC40TF-75Z1-N-M9N 75Z ラバークッション 金具なし ロッド同梱
19,640
17,462
19,208 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21807181 CDM2KC40TF-75Z1-NV-M9N 75Z ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
20,960
18,641
20,505 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21807190 CDM2KC40TF-75Z1-NW-M9N 75Z ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
22,030
19,603
21,563 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21807199 CDM2KC40TF-75Z1-NQ-M9N 75Z ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
21,010
18,679
20,547 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21807208 CDM2KC40TF-75FZ1-M9N 75 ラバークッション 金具なし なし
18,870
16,782
18,460 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21807217 CDM2KC40TF-75FZ1-N-M9N 75 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
19,640
17,462
19,208 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする