エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KU25TF-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KU25TF-~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ロッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 ポートねじの種類G ロッド先端ねじロッド先端おねじ 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB) 取扱説明書: 取扱説明書(1.61MB)
お気に入りに追加
3420件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動受け金具
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21828330 CDM2KU25TF-25Z1-M9N 25 ラバークッション 金具なし なし
15,620
13,897
15,287 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828339 CDM2KU25TF-25Z1-V-M9N 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
16,230
14,385
15,824 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828348 CDM2KU25TF-25Z1-W-M9N 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
16,450
14,641
16,105 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828357 CDM2KU25TF-25Z1-Q-M9N 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
16,280
14,474
15,921 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828366 CDM2KU25TF-25Z1-N-M9N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
16,390
14,577
16,035 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828375 CDM2KU25TF-25Z1-NV-M9N 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
17,000
15,064
16,570 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828391 CDM2KU25TF-25Z1-NW-M9N 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
17,220
15,321
16,853 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828400 CDM2KU25TF-25Z1-NQ-M9N 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
17,050
15,154
16,669 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828409 CDM2KU25TF-25FZ1-M9N 25 ラバークッション 金具なし なし
15,620
13,897
15,287 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828418 CDM2KU25TF-25FZ1-N-M9N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
16,390
14,577
16,035 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828427 CDM2KU25TF-25AZ1-M9N 25 エアクッション 金具なし なし
17,330
15,423
16,965 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828436 CDM2KU25TF-25AZ1-V-M9N 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
17,930
15,910
17,501 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828445 CDM2KU25TF-25AZ1-W-M9N 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
18,150
16,167
17,784 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828461 CDM2KU25TF-25AZ1-Q-M9N 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
17,990
16,000
17,600 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828470 CDM2KU25TF-25AZ1-N-M9N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
18,100
16,103
17,713 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828479 CDM2KU25TF-25AZ1-NV-M9N 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
18,700
16,590
18,249 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828488 CDM2KU25TF-25AZ1-NW-M9N 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
18,920
16,846
18,531 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828497 CDM2KU25TF-25AZ1-NQ-M9N 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
18,760
16,679
18,347 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828506 CDM2KU25TF-25AFZ1-M9N 25 エアクッション 金具なし なし
17,330
15,423
16,965 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828515 CDM2KU25TF-25AFZ1-N-M9N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
18,100
16,103
17,713 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828531 CDM2KU25TF-50Z1-M9N 50 ラバークッション 金具なし なし
15,900
14,128
15,541 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828540 CDM2KU25TF-50Z1-V-M9N 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
16,500
14,615
16,077 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828549 CDM2KU25TF-50Z1-W-M9N 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
16,720
14,872
16,359 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828558 CDM2KU25TF-50Z1-Q-M9N 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
16,560
14,705
16,176 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828567 CDM2KU25TF-50Z1-N-M9N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
16,670
14,795
16,275 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828576 CDM2KU25TF-50Z1-NV-M9N 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
17,270
15,295
16,825 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828585 CDM2KU25TF-50Z1-NW-M9N 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
17,490
15,551
17,106 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828601 CDM2KU25TF-50Z1-NQ-M9N 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
17,330
15,372
16,909 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828610 CDM2KU25TF-50FZ1-M9N 50 ラバークッション 金具なし なし
15,900
14,128
15,541 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828619 CDM2KU25TF-50FZ1-N-M9N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
16,670
14,795
16,275 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828628 CDM2KU25TF-50AZ1-M9N 50 エアクッション 金具なし なし
17,600
15,641
17,205 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828637 CDM2KU25TF-50AZ1-V-M9N 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
18,210
16,141
17,755 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828646 CDM2KU25TF-50AZ1-W-M9N 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
18,430
16,397
18,037 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828655 CDM2KU25TF-50AZ1-Q-M9N 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
18,260
16,218
17,840 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828671 CDM2KU25TF-50AZ1-N-M9N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
18,370
16,321
17,953 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828680 CDM2KU25TF-50AZ1-NV-M9N 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
18,980
16,821
18,503 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828689 CDM2KU25TF-50AZ1-NW-M9N 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
19,200
17,064
18,770 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828698 CDM2KU25TF-50AZ1-NQ-M9N 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
19,030
16,897
18,587 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828707 CDM2KU25TF-50AFZ1-M9N 50 エアクッション 金具なし なし
17,600
15,641
17,205 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828716 CDM2KU25TF-50AFZ1-N-M9N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
18,370
16,321
17,953 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828725 CDM2KU25TF-75Z1-M9N 75Z ラバークッション 金具なし なし
16,170
14,346
15,781 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828741 CDM2KU25TF-75Z1-V-M9N 75Z ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
16,780
14,846
16,331 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828750 CDM2KU25TF-75Z1-W-M9N 75Z ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
17,000
15,090
16,599 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828759 CDM2KU25TF-75Z1-Q-M9N 75Z ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
16,830
14,923
16,415 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828768 CDM2KU25TF-75Z1-N-M9N 75Z ラバークッション 金具なし ロッド同梱
16,940
15,026
16,529 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828777 CDM2KU25TF-75Z1-NV-M9N 75Z ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
17,550
15,513
17,064 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828786 CDM2KU25TF-75Z1-NW-M9N 75Z ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
17,770
15,769
17,346 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828795 CDM2KU25TF-75Z1-NQ-M9N 75Z ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
17,600
15,603
17,163 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828811 CDM2KU25TF-75FZ1-M9N 75 ラバークッション 金具なし なし
16,170
14,346
15,781 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21828820 CDM2KU25TF-75FZ1-N-M9N 75 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
16,940
15,026
16,529 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする