SMC
AW20(K)-D~AW60(K)-D Seriess
RoHS指令(10物質対応)
対応
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17588317
AW30-03H-W-D
セットナット付(パネルマウント用)
30
3/8
Rc
0.05~0.85
¥6,010
取扱い終了
返品不可
17588326
AW40-F03BG-2-D
ブラケット付
40
3/8
G
0.05~0.85
¥11,820
取扱い終了
返品不可
17588335
AW30K-03BG-R-D
ブラケット付
30
3/8
Rc
0.05~0.85
¥7,450
取扱い終了
返品不可
17588789
AW40-04BG-1NR-D
ブラケット付
40
1/2
Rc
0.02~0.2
¥11,170
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください