24V用ファン単体(ファン2個 ケーブル付き)
COVELL(コベル)空調冷風服用ファンです。予備用、買い替えに。
3Dタービンブレード設計の日本製ブラシレスモーターを採用。24V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。(風量最大秒速85L)耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。4段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服用ファンです。予備用、買い替えに。
付属品ファン:ファンケーブル
セット内容ファン×2個、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式
質量(g)ファン:114
本体寸法(mm)ファン:36×90×9
保証期間お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
内容量1箱
注意
※水洗い不可。※COVELL(コベル)製品のバッテリーを必ずお使いください。他社製品と組み合わせて使用した場合の故障や事故に関して責任を負いません。
※すべての他社ウェア製品に適合する保証はございません。
※必ず説明書をお読みください。