デュラフレーム

デュラフレーム - DURABLEデュラフレーム - DURABLEデュラフレーム - DURABLEデュラフレーム - DURABLEデュラフレーム - DURABLEデュラフレーム - DURABLE

ドイツ DURABLEの「DURAFRAME」は、A5サイズの掲示物をスマートに掲示できる移動式マグネットフレームです。フレーム部分がマグネットになっており、A5掲示物を簡単にセット可能。ガラス面に貼り付ければ、両面から内容を確認できます。店舗やオフィスの案内表示に最適で、スタイリッシュに情報を発信できます。1枚入り。

用途営業時間の案内や注意書き、セキュリティ情報などをスマートに掲示するのに最適です。オフィスや店舗、施設などで、見やすく美しく情報を伝えられます。フレームは全2色、ブラック、シルバーからお選びいただけます。縦(mm)236横(mm)176バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17592456DUR489801176236ブラック
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
17592465DUR489823176236シルバー
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする