デュラフレーム

デュラフレーム - DURABLEデュラフレーム - DURABLEデュラフレーム - DURABLEデュラフレーム - DURABLEデュラフレーム - DURABLE

ドイツのDURABLEの「DURAFRAME セキュリティ」は、A3サイズ対応の移動式マグネットフレーム(2枚セット)です。フレーム部分がマグネットになっており、A3の掲示物を簡単に挟んで掲示できます。ガラス面に貼れば両面から確認可能。重要なお知らせやセキュリティ関連の掲示に最適で、おしゃれに情報を発信できます。

用途セキュリティ関連の通知や重要なお知らせをスマートに掲示するためのフレームです。オフィスや工場、店舗、公共施設などで、防犯・安全対策の情報をわかりやすく伝えるのに最適です。フレームは全2色、ブラック、シルバーからお選びいただけます。ブラック質量(g)280縦(mm)内寸:410、外寸:447横(mm)内寸:285、外寸:326バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0内容量1セット(2枚組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17592438DUR487301
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする