インフォポケット

インフォポケット - DURABLEインフォポケット - DURABLEインフォポケット - DURABLEインフォポケット - DURABLEインフォポケット - DURABLE

ドイツ DURABLE(デュラブル)のポケット型掲示フレーム「インフォポケット A4 5枚組/グレー」です。のりを使わず静電気でガラス面に貼り付けられるポケット型掲示フレームです。車の窓ガラスやショーウィンドウなど、平らなガラス面や曲面ガラスにも対応。A4サイズの用紙を差し込むだけで、簡単に掲示・交換ができます。耐熱性は70℃まであり、形状も崩れにくいため、長期間きれいに使用可能。オフィスや店舗での案内表示に便利です。

用途車の窓ガラスやショーウィンドなど、室内の平面・曲面ガラスに情報を表示可能。UV(紫外線)安定化加工で太陽の光の当たる場所でも大丈夫です。グレー質量(g)50縦(mm)内寸:303、外寸:323横(mm)内寸:216、外寸:236バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0内容量1セット(5枚組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17592447DUR501457
8,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする