曜日別特売

長3封筒 クラフト 70g L貼 郵便枠付き

長3封筒 クラフト 70g L貼 郵便枠付き - 月印紙製品長3封筒 クラフト 70g L貼 郵便枠付き - 月印紙製品長3封筒 クラフト 70g L貼 郵便枠付き - 月印紙製品

一般的によく使われる茶封筒です。繊維が長く丈夫な紙質です。
GPNグリーン購入法登録商品。
古紙パルプ配合率40%
一番よくでる厚さです。
A4用紙の横3つ折りが入る定形封筒です。

サイズ長形3号窓枠なし郵便番号欄ありクラフト坪量(g/m2)70寸法(mm)120×235入数(枚)1000貼り合せ位置L貼(サイド貼)グリーン購入法適合内容量1箱(1000枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
坪量(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1759256930170170
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする