月印紙製品
角2封筒 クラフト 85g L貼 郵便枠付き
一般的によく使われる茶封筒です。繊維が長く丈夫な紙質です。
GPNグリーン購入法登録商品。
古紙パルプ配合率40%
一番よくでる厚さです。
A4用紙が折らずに入る定形外封筒です。
サイズ
角形2号
窓枠
なし
郵便番号欄
あり
色
クラフト
坪量(g/m
2
)
85
寸法(mm)
240×332
入数(枚)
500
貼り合せ位置
L貼(サイド貼)
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
坪量(g/m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17592605
K21851
85
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください