曜日別特売

リヴェルプロ(REVERPRO) Bluetooth ブルートゥース インターコム バイク オートバイ用 インカム BT11 6人通話可能

リヴェルプロ(REVERPRO) Bluetooth ブルートゥース インターコム バイク オートバイ用 インカム BT11 6人通話可能 - MAD MAX(マッドマックス)リヴェルプロ(REVERPRO) Bluetooth ブルートゥース インターコム バイク オートバイ用 インカム BT11 6人通話可能 - MAD MAX(マッドマックス)リヴェルプロ(REVERPRO) Bluetooth ブルートゥース インターコム バイク オートバイ用 インカム BT11 6人通話可能 - MAD MAX(マッドマックス)リヴェルプロ(REVERPRO) Bluetooth ブルートゥース インターコム バイク オートバイ用 インカム BT11 6人通話可能 - MAD MAX(マッドマックス)リヴェルプロ(REVERPRO) Bluetooth ブルートゥース インターコム バイク オートバイ用 インカム BT11 6人通話可能 - MAD MAX(マッドマックス)リヴェルプロ(REVERPRO) Bluetooth ブルートゥース インターコム バイク オートバイ用 インカム BT11 6人通話可能 - MAD MAX(マッドマックス)リヴェルプロ(REVERPRO) Bluetooth ブルートゥース インターコム バイク オートバイ用 インカム BT11 6人通話可能 - MAD MAX(マッドマックス)リヴェルプロ(REVERPRO) Bluetooth ブルートゥース インターコム バイク オートバイ用 インカム BT11 6人通話可能 - MAD MAX(マッドマックス)

最大6人通話機能-グループ接続モード
音楽を2人で共有できる-音楽共有モード
高音質40mmスピーカーによる 「ステレオサウンド」
スマートフォンに接続し電話をかけたり、音楽を聴いたりナビ音声を聞く事が可能
電話のリダイヤル機能、自動応答機能搭載
音楽の再生、一時停止、次曲送りなど可能なAVRCP塔載
スマートフォンの音声アシスタント起動可能
type-C 急速充電ポート
自動CVCノイズリダクション機能搭載
1000mmAhの大容量バッテリー塔載
FMラジオ塔載
他メーカーインカムとの接続を可能とする-フレンドリーモード

バッテリー容量(mAh)1000防水性IP65Bluetooth5.1通信距離(m)約500(グループモード最大2000)内容量1セット
注意
※すべての他社インカムとの接続を保証するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17593059MO-1319-BT11-
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
73373268MO-1319-BT11【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン10,980
8,798
アウトレット
9,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする