充電式LEDクリップライト

充電式LEDクリップライト TRUSCO 充電式LEDクリップライト TRUSCO 充電式LEDクリップライト TRUSCO 充電式LEDクリップライト TRUSCO 充電式LEDクリップライト TRUSCO 充電式LEDクリップライト TRUSCO 充電式LEDクリップライト TRUSCO 充電式LEDクリップライト TRUSCO

ライトのヘッド部が360度回転し、必要なところを照らすことができます。
クリップ部は最大5.5cmまで挟み込むことができます。

用途手元の明るさが必要な屋内 付属品充電ケーブル(USB-C) 材質本体:ABS樹脂 幅(mm)80 全長(mm)80×50×180 高さ(mm)205 奥行(mm)115 電源(V)USB-C 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6000 保護等級IP20 光源色80×80×117 明るさ(Lm)500/350/150 内容量1台
注意
※屋外使用には適しません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17605135 LEDCLIP-FX-D 678-0141 3000
3,740
2,898
3,188 (税込)
9日以内出荷
17605151 LEDCLIP-FX-W 678-0139 6000
3,740
2,898
3,188 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする