送気マスク用空気清浄装置”PD-4F” 空気清浄装置

送気マスク用空気清浄装置”PD-4F” 空気清浄装置 シゲマツ 送気マスク用空気清浄装置”PD-4F” 空気清浄装置 シゲマツ

4人まで使用できます。
空気中の臭気を除去します。

用途コンプレッサーからの圧縮空気中に含まれる不快臭等の除去に。 トラスコ品番346-4170 幅(mm)166 接続口径空気取入口:G3/4(G3/4→R3/4変換アダプタ付き)、空気取出口:G1/4 高さ(mm)166 奥行(mm)323 最高使用圧力(MPa)0.9 内容量1台
注意
※本品は脱臭用です。
※フィルタ、エアドライヤー等で粉じん、水分を除去した空気を供給してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17601468 PD-4
オープン
77,980
85,778 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「送気マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする