ダンロップ ホームプロダクツ ダンロップ ホームプロダクツの オフィス家具 ダンロップ ホームプロダクツの 椅子 ダンロップ ホームプロダクツの 椅子オプションパーツ ダンロップ エアークッションU座 ダンロップ エアークッションU座 注文コード 17602536 肛門、尾骨など局部に対して優れた体圧分散効果があり、圧迫によるうっ血・痛みをやわらげます。 用途ムレと圧迫を追放。気軽に使える空気溝のあるクッション。 付属品カバー(ホワイト) 材質【本体】塩化ビニール【カバー】ポリエステル100% 寸法(cm)【本体空気注入前】40×50【本体空気注入後】40×36 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 No3 9169 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 17602536 No3 9169 ¥3,500 ¥3,498 ¥3,498 ¥3,848 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 椅子 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity cosios PREMIUM(コシオスプレミアム) ニーズ 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ ボートクッション cosios (コシオス) ニーズ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 背もたれクッション ブラック R02CE(K) CRECOTE 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 肩甲骨ストレッチチェアー ファミリー・ライフ 税込¥4,068~ ¥3,698~ 極暖 チェアクッション ファミリー・ライフ 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 3Dエアクッション カロスビューティ 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ クッションブロック(丸) ナイキ 税込¥20,878 ¥18,980 クッションブロック(四角) ナイキ 税込¥20,878 ¥18,980 クッションブロック(三角) ナイキ 税込¥20,878 ¥18,980 クッションシート ナイキ 税込¥32,978 ¥29,980 上下昇降肘/ブラック ナカバヤシ 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ アルミシート入りチェアカバー同色2枚組 ファミリー・ライフ 税込¥5,058 ¥4,598 固定脚 HPE型 フープル hoople ナイキ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 安定脚 ナイキ 税込¥18,678~ ¥16,980~ 足掛けリング フープル HPE型 ナイキ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 背カバー ルフィン E560型 ナイキ 税込¥9,788 ¥8,898 Anyza(エニーザ)シリーズ用 肘 内田洋行 税込¥5,388~ ¥4,898~ Andaseat純正 ?竹炭シートマット Andaseat(アンダシート) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ Kaiser 3専用 マグネット式拡張テーブル Andaseat(アンダシート) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ オフィスチェア デスクチェア SIS 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具椅子椅子オプションパーツ椅子用クッション・サポーター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります 椅子用キャスター 椅子用アームレスト(肘) 椅子用ヘッドレスト 椅子用フットレスト 椅子用クッション・サポーター チェアハンガー 椅子用シート・カバー 椅子用脚部品 その他椅子オプションパーツ シェアする マイページ 最近見た商品