LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
硬化促進剤 7108
手軽に使えるスプレータイプの瞬間接着剤用促進剤です。
高粘度接着剤の硬化促進、白化防止が可能です。
プラスチック材への使用に適します。
用途
不活性材質表面で硬化させたり、活性材質表面での硬化速度を上げる、面接着における硬化促進。
トラスコ品番
695-1136
色
透明
容量(mL)
52
主成分
希釈溶剤パーフロロカーボン
有効時間
【塗布後】1分
乾燥時間(秒)
5
粘度(mPa・s)
3
危険物の類別
非危険物
推奨接着剤
瞬間接着剤
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17601888
2959405
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください