Ansell
耐薬手袋 アルファテック 38-001
アルデヒド、ケトン、溶剤エステル、 濃鉱酸などの化学薬品に対して優れた保護性能を発揮します。
ソフトなつけ心地で着脱も容易です。
菱型パターンによりグリップ力が向上しました。
用途
機器の修理およびメンテナンス。
原料の充填、混合。
液体や固体原料の移動や取り扱い。
材質
ブチルポリマー
厚さ(mm)
0.35
色
ブラック
規格
【EN ISO 374-1:2016】ABCIKMPST (TypeA)
全長(cm)
35
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17629206
38-001-7
685-8620
S
7.2
10.2
¥
11,160
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17629215
38-001-8
685-8621
M
7.9
10.8
¥
11,160
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17629231
38-001-9
685-8619
L
8.3
11.5
¥
11,160
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
メーカー直送
17629240
38-001-10
685-8622
XL
8.5
13
¥
11,160
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください