送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ)

送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ) スイデン

空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。

用途酸素欠乏・窒息事故防止に。 トラスコ品番423-0650 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)420/580 ダクト径(Φmm)320 最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58 ファン翼数4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)83/86.4 ハネ径(mm)288 外寸法・幅(mm)360 外寸法・高さ(mm)393 外寸法・奥行(mm)307 標準消費電力料金(50Hz)11.34 標準消費電力料金(60Hz)15.66 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17613149 SJF-300RS-1A
47,700
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする