粉末ABC消火器 アルミ製 蓄圧式

粉末ABC消火器 アルミ製 蓄圧式 NDC

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。

用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番654-8082 高さ(mm)484 放射時間14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17628506 PAN-10AWE1
22,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする