充電式バンドソーH65 充電式バンドソーH65

充電式バンドソーH65 充電式バンドソーH65 アサダ 充電式バンドソーH65 充電式バンドソーH65 アサダ 充電式バンドソーH65 充電式バンドソーH65 アサダ 充電式バンドソーH65 充電式バンドソーH65 アサダ 充電式バンドソーH65 充電式バンドソーH65 アサダ 充電式バンドソーH65 充電式バンドソーH65 アサダ 充電式バンドソーH65 充電式バンドソーH65 アサダ

全高193mmの低重心設計です。
前後重量配分50:50で安定性抜群です。
片手持ち、両手持ちでも楽に作業ができます。
火花も出ず、切粉の飛散もなく安全です。
のこ刃周速は従来比+18%です。
切断時間も大幅に短縮されました。<参考>SGP鋼管40A 従来:22秒/本機:12秒
最高速度を6段階に設定でき、トリガースイッチでは無断変則が可能です。
切断材の材質と形状に合わせて自在にのこ刃周速を調整できます。
ゼロからのスロースタートも可能です。
高輝度LEDライトで暗所でものこ刃や切断箇所を明るく照らします。

用途電線管、電線ケーブル、Cチャンネル、手すり、アルミサッシ、ケーブルラック、全ねじボルト、ライティングレール、銅パイプ、鋼管などの切断に。 付属品のこ刃ハイス14/18山(1本)(品番:71169)、バッテリ18V5.0Ah H65用(品番:BH202)、充電器100V H65用(品番:BH200)、収納ケース組 H65用(品番:BH203) トラスコ品番693-5203 全長(mm)384 全幅(mm)200 全高(mm)193 バッテリー電圧(V)18 切断能力(Φmm)【丸パイプ】~63.5【角パイプ】63.5×63.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17629425 BH065
59,800
47,980
52,778 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする