曜日別特売

伸縮ホースポータブルセット

伸縮ホースポータブルセット - IRIS伸縮ホースポータブルセット - IRIS伸縮ホースポータブルセット - IRIS伸縮ホースポータブルセット - IRIS伸縮ホースポータブルセット - IRIS伸縮ホースポータブルセット - IRIS伸縮ホースポータブルセット - IRIS伸縮ホースポータブルセット - IRIS

コンパクトな収納バッグ付きの伸縮ホースです。
使わない時は付属のバックにホースを丸めて収納でき、玄関まわり等に省スペースで置くことができます。

用途
洗車や庭の水やりに。
散水に。
セット内容バッグ、伸縮ホース、アクアガン(Oリング)、フック、蛇口口金(Oリング)材質【バッグ】ポリエチレン、【伸縮ホース】布:ポリエステル、ホース:ラテックス、プッシュコネクター:ポリプロピレン、ABS樹脂、【フック】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、【口金 】ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.4ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)【最短】5.5【最長】15ホース径(Φmm)【外布】19パターンキリ/カクサン/シャワー/ジェットホース外径(Φmm)8.6適合ホース内径×外径(Φmm)5×8.6適合蛇口外径(Φmm)約Φ14~18内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17630588SHP-15-W610-2729ホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
特長画像117630597SHP-15-H610-2736ライトグレー
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする