曜日別特売

JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>

JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> - 岩崎製作所JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> - 岩崎製作所JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> - 岩崎製作所JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> - 岩崎製作所JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> - 岩崎製作所JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> - 岩崎製作所

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。
JZ自在散水の強化モデルで10Kの高圧仕様です。
独自のシャット機能で完全止水を実現しました。
停止から直射までわずか1/4回転です。
タケノコ式継手付なので簡単に取り付けできます。
別売のホースバンドを使用するとしっかり固定できます。

用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭材質本体:アルミ製、樹脂内容量1個
注意
※サイズはJIS規格に準しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(inch)
呼び径(A)
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1762841805JZK20PTK-A628-90113/42020
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1762842705JZK25PTK-A629-049712525
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする