EZ-Lockアクセサリー全70個入りセットです。
EZ-Lockイージーロックシステムは、アクセサリーの着脱が3ステップでカンタンです。
全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
用途研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨など。トラスコ品番683-6907セット内容ファイバーグラス補強カットオフホイール(EZ409)×3、(EZ456)×4、(EZ476)×2 / カーバイド切削/シェーピングホイール(EZ544)×1 / 酸化アルミ砥石ホイール(EZ541)×1 / ポリッシングバフ(423E)×3 / サンディングディスク(EZ411・EZ413)×各6 / 仕上げ研磨用バフ(511E・512E)×各1 / サンディングバンド(408・432)×各20、(EZ407)×1 / マンドレル(EZ402)×1材質酸化アルミニウム、シリコンカーバイド他軸径(Φmm)3.2幅(mm)191厚さ(mm)44全長(mm)228品名EZーLockメガキットEZ725内容量1セット