BNシリーズターミナルブロック

BNシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)

BN-W
BNH-Wシリーズターミナルブロック(端子台)です。
セルフアップ形とタッチダウン形を品揃え本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。
35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。
JIS C 8201-7-1に準拠。
UL/CSA認証品およびEN規格適合品(TUV認証)が標準。

仕様端子形状 タッチダウン構造形(1段形) トラスコ品番582-4873 ピッチ端子間:8mm2 種類レール式端子台 定格絶縁電圧(V)(JIS定格)800 端子ねじM3 適合電線(mm2)(JIS)1.25 AWG適合電線:22-14 定格通電電流(A)(JIS定格) 16 内容量1箱(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17627298 BNH15MWPN50
3,675
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする