YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF-200-2-11
管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクハンドタップです。
加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
用途
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番
215-9801
材質
高速度工具鋼(HSS)
呼び寸法
2
下穴径(Φmm)
57.1
山数
11
ねじ長さ(mm)
50
表面処理
ノンコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17611889
LS-PF-200-2-11
¥170,000
¥
159,800
¥175,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください