曜日別特売

Nyammy スライサー

Nyammy スライサー - 貝印Nyammy スライサー - 貝印Nyammy スライサー - 貝印Nyammy スライサー - 貝印Nyammy スライサー - 貝印Nyammy スライサー - 貝印Nyammy スライサー - 貝印Nyammy スライサー - 貝印

スライス、おろし、飾り切りがこれひとつでできちゃう!スピーディに切れる両刃のスライサーです。
本体上部だけでなく飾り切り部分にもネコモチーフが取り入れられており、薄切りのハムやチーズをネコ型のリボン状にすることができます。

材質<ハンドル>金属部/ステンレススチール、ノブ/ポリプロピレン(耐熱温度100℃)<フタ>MS樹脂(耐熱温度70℃)<ミル>本体/ABS樹脂(耐熱温度80℃)、粒度調節ノブ/ポリアセタール(耐熱温度140℃)内臼・外臼/セラミック、シャフト・バネ/ステンレススチール<ドリッパー>樹脂部/ABS樹脂(耐熱温度100℃)、ゴム足/熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃)寸法(mm)230×90×11ウォームグレー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17630737DH2735
770
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする