ショートハンドルブラシ ブルー1088-BL

ショートハンドルブラシ ブルー1088-BL - 東和ポリエイトショートハンドルブラシ ブルー1088-BL - 東和ポリエイト

コンパクトなデザインで、細かい場所の掃除に便利です。手にフィットしやすく、使いやすいブラシです。

材質本体/ポリプロピレン 毛/ポリエステル寸法(mm)【全長×ブラシ部×毛長】250×120×70×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
176389451088-BL
2,600
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする