ディテールブラシ ブルー1075-BL

ディテールブラシ ブルー1075-BL - 東和ポリエイトディテールブラシ ブルー1075-BL - 東和ポリエイト

細かい部分の掃除に適した小型ブラシです。持ちやすく、精密な作業がしやすい設計。

材質本体/ポリプロピレン 毛/ポリエステル寸法(mm)【全長×毛長】250×15×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
176389091075-BL
1,100
699
769(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする