設定情報
販売価格(税別)¥22,450~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ユタカメイク

【オーダー】間仕切りシート (耐寒、防炎、帯電)(裾チェイン加工選択可能)

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】間仕切りシート (耐寒、防炎、帯電)(裾チェイン加工選択可能) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

‐25℃までの環境下でも使用可能!硬化しにくいシート
防炎性能あり。
裾チェイン加工は風などによる揺れを抑えるため、裾部分に重しのための金属製のチェーンを挿入します。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ61cm以上:2箇所

注文コード17639031 材質PVC、ポリエステル 幅(mm)400~8000 厚さ(mm)0.4 高さ(mm)500~5000 伸び(%)タテ:20、ヨコ:17 質量(g/m2)538 静電気帯電防止性能10^11 引裂強度(N)タテ:50、ヨコ:50 引張強度(N/3cm)タテ:410、ヨコ:420 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※幅は、20cm間隔となります。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする