エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT32TN-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT32TN-~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端おねじ 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
お気に入りに追加
180件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動受け金具
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23092530 CM2KT32TN-25Z1 25 ラバークッション 金具なし なし
9,080
8,128
8,941 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092539 CM2KT32TN-25Z1-V 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
9,680
8,628
9,491 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092548 CM2KT32TN-25Z1-W 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
9,900
8,872
9,759 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092557 CM2KT32TN-25Z1-Q 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
9,740
8,705
9,576 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092566 CM2KT32TN-25Z1-N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
9,850
8,808
9,689 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092575 CM2KT32TN-25Z1-NV 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
10,450
9,295
10,225 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092591 CM2KT32TN-25Z1-NW 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
10,670
9,551
10,506 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092600 CM2KT32TN-25Z1-NQ 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
10,510
9,385
10,324 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092609 CM2KT32TN-25FZ1 25 ラバークッション 金具なし なし
9,080
8,128
8,941 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092618 CM2KT32TN-25FZ1-N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
9,850
8,808
9,689 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092627 CM2KT32TN-25AZ1 25 エアクッション 金具なし なし
11,110
9,949
10,944 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092636 CM2KT32TN-25AZ1-V 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
11,720
10,436
11,480 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092645 CM2KT32TN-25AZ1-W 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
11,940
10,692
11,761 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092661 CM2KT32TN-25AZ1-Q 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
11,770
10,526
11,579 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092670 CM2KT32TN-25AZ1-N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
11,880
10,628
11,691 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092679 CM2KT32TN-25AZ1-NV 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
12,490
11,115
12,227 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092688 CM2KT32TN-25AZ1-NW 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
12,710
11,372
12,509 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092697 CM2KT32TN-25AZ1-NQ 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
12,540
11,205
12,326 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092706 CM2KT32TN-25AFZ1 25 エアクッション 金具なし なし
11,110
9,949
10,944 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092715 CM2KT32TN-25AFZ1-N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
11,880
10,628
11,691 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092731 CM2KT32TN-50Z1 50 ラバークッション 金具なし なし
9,350
8,359
9,195 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092740 CM2KT32TN-50Z1-V 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
9,960
8,846
9,731 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092749 CM2KT32TN-50Z1-W 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
10,180
9,103
10,013 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092758 CM2KT32TN-50Z1-Q 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
10,010
8,936
9,830 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092767 CM2KT32TN-50Z1-N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
10,120
9,026
9,929 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092776 CM2KT32TN-50Z1-NV 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
10,730
9,526
10,479 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092785 CM2KT32TN-50Z1-NW 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
10,950
9,782
10,760 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092801 CM2KT32TN-50Z1-NQ 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
10,780
9,615
10,577 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092810 CM2KT32TN-50FZ1 50 ラバークッション 金具なし なし
9,350
8,359
9,195 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092819 CM2KT32TN-50FZ1-N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
10,120
9,026
9,929 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092828 CM2KT32TN-50AZ1 50 エアクッション 金具なし なし
11,390
10,179
11,197 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092837 CM2KT32TN-50AZ1-V 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
11,990
10,667
11,734 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092846 CM2KT32TN-50AZ1-W 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
12,210
10,923
12,015 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092855 CM2KT32TN-50AZ1-Q 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
12,050
10,756
11,832 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092871 CM2KT32TN-50AZ1-N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
12,160
10,846
11,931 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092880 CM2KT32TN-50AZ1-NV 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
12,760
11,346
12,481 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092889 CM2KT32TN-50AZ1-NW 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
12,980
11,603
12,763 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092898 CM2KT32TN-50AZ1-NQ 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
12,820
11,423
12,565 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092907 CM2KT32TN-50AFZ1 50 エアクッション 金具なし なし
11,390
10,179
11,197 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092916 CM2KT32TN-50AFZ1-N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
12,160
10,846
11,931 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092925 CM2KT32TN-75Z1 75 ラバークッション 金具なし なし
9,630
8,577
9,435 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092941 CM2KT32TN-75Z1-V 75 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
10,230
9,077
9,985 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092950 CM2KT32TN-75Z1-W 75 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
10,450
9,333
10,266 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092959 CM2KT32TN-75Z1-Q 75 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
10,290
9,154
10,069 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092968 CM2KT32TN-75Z1-N 75 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
10,400
9,256
10,182 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092977 CM2KT32TN-75Z1-NV 75 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
11,000
9,756
10,732 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092986 CM2KT32TN-75Z1-NW 75 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
11,220
10,000
11,000 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23092995 CM2KT32TN-75Z1-NQ 75 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
11,060
9,833
10,816 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23093011 CM2KT32TN-75FZ1 75 ラバークッション 金具なし なし
9,630
8,577
9,435 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23093020 CM2KT32TN-75FZ1-N 75 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
10,400
9,256
10,182 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする