エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE20TN-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE20TN-~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体基本形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端おねじ 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
お気に入りに追加
180件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動受け金具
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23103328 CM2KE20TN-25Z1 25 ラバークッション 金具なし なし
7,260
6,526
7,179 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103337 CM2KE20TN-25Z1-V 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
7,870
7,013
7,714 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103346 CM2KE20TN-25Z1-W 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
8,090
7,269
7,996 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103355 CM2KE20TN-25Z1-Q 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
7,870
7,051
7,756 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103371 CM2KE20TN-25Z1-N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
7,860
7,051
7,756 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103380 CM2KE20TN-25Z1-NV 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
8,460
7,551
8,306 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103389 CM2KE20TN-25Z1-NW 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
8,680
7,808
8,589 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103398 CM2KE20TN-25Z1-NQ 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
8,460
7,590
8,349 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103407 CM2KE20TN-25FZ1 25 ラバークッション 金具なし なし
7,260
6,526
7,179 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103416 CM2KE20TN-25FZ1-N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
7,860
7,051
7,756 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103425 CM2KE20TN-25AZ1 25 エアクッション 金具なし なし
8,970
8,038
8,842 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103441 CM2KE20TN-25AZ1-V 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
9,570
8,538
9,392 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103450 CM2KE20TN-25AZ1-W 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
9,790
8,795
9,675 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103459 CM2KE20TN-25AZ1-Q 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
9,570
8,577
9,435 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103468 CM2KE20TN-25AZ1-N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
9,560
8,577
9,435 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103477 CM2KE20TN-25AZ1-NV 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
10,170
9,077
9,985 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103486 CM2KE20TN-25AZ1-NW 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
10,390
9,333
10,266 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103495 CM2KE20TN-25AZ1-NQ 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
10,170
9,115
10,027 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103511 CM2KE20TN-25AFZ1 25 エアクッション 金具なし なし
8,970
8,038
8,842 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103520 CM2KE20TN-25AFZ1-N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
9,560
8,577
9,435 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103529 CM2KE20TN-50Z1 50 ラバークッション 金具なし なし
7,540
6,744
7,418 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103538 CM2KE20TN-50Z1-V 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
8,140
7,244
7,968 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103547 CM2KE20TN-50Z1-W 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
8,360
7,500
8,250 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103556 CM2KE20TN-50Z1-Q 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
8,140
7,282
8,010 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103565 CM2KE20TN-50Z1-N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
8,130
7,282
8,010 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103581 CM2KE20TN-50Z1-NV 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
8,740
7,782
8,560 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103590 CM2KE20TN-50Z1-NW 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
8,960
8,026
8,829 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103599 CM2KE20TN-50Z1-NQ 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
8,740
7,821
8,603 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103608 CM2KE20TN-50FZ1 50 ラバークッション 金具なし なし
7,540
6,744
7,418 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103617 CM2KE20TN-50FZ1-N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
8,130
7,282
8,010 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103626 CM2KE20TN-50AZ1 50 エアクッション 金具なし なし
9,240
8,269
9,096 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103635 CM2KE20TN-50AZ1-V 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
9,850
8,769
9,646 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103651 CM2KE20TN-50AZ1-W 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
10,070
9,013
9,914 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103660 CM2KE20TN-50AZ1-Q 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
9,850
8,808
9,689 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103669 CM2KE20TN-50AZ1-N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
9,840
8,808
9,689 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103678 CM2KE20TN-50AZ1-NV 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
10,440
9,295
10,225 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103687 CM2KE20TN-50AZ1-NW 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
10,660
9,551
10,506 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103696 CM2KE20TN-50AZ1-NQ 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
10,440
9,346
10,281 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103705 CM2KE20TN-50AFZ1 50 エアクッション 金具なし なし
9,240
8,269
9,096 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103721 CM2KE20TN-50AFZ1-N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
9,840
8,808
9,689 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103730 CM2KE20TN-75Z1 75 ラバークッション 金具なし なし
7,810
6,974
7,671 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103739 CM2KE20TN-75Z1-V 75 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
8,420
7,462
8,208 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103748 CM2KE20TN-75Z1-W 75 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
8,640
7,718
8,490 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103757 CM2KE20TN-75Z1-Q 75 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
8,420
7,513
8,264 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103766 CM2KE20TN-75Z1-N 75 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
8,410
7,513
8,264 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103775 CM2KE20TN-75Z1-NV 75 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
9,010
8,000
8,800 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103791 CM2KE20TN-75Z1-NW 75 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
9,230
8,256
9,082 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103800 CM2KE20TN-75Z1-NQ 75 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
9,010
8,038
8,842 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103809 CM2KE20TN-75FZ1 75 ラバークッション 金具なし なし
7,810
6,974
7,671 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23103818 CM2KE20TN-75FZ1-N 75 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
8,410
7,513
8,264 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする