エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT32-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KT32-~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB)
お気に入りに追加
3420件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動受け金具
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23025725 CDM2KT32-25Z1-M9NV 25 ラバークッション 金具なし なし
16,450
14,641
16,105 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025741 CDM2KT32-25Z1-V-M9NV 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
17,050
15,141
16,655 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025750 CDM2KT32-25Z1-W-M9NV 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
17,270
15,397
16,937 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025759 CDM2KT32-25Z1-Q-M9NV 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
17,110
15,218
16,740 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025768 CDM2KT32-25Z1-N-M9NV 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
17,220
15,321
16,853 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025777 CDM2KT32-25Z1-NV-M9NV 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
17,820
15,821
17,403 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025786 CDM2KT32-25Z1-NW-M9NV 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
18,040
16,064
17,670 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025795 CDM2KT32-25Z1-NQ-M9NV 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
17,880
15,897
17,487 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025811 CDM2KT32-25FZ1-M9NV 25 ラバークッション 金具なし なし
16,450
14,641
16,105 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025820 CDM2KT32-25FZ1-N-M9NV 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
17,220
15,321
16,853 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025829 CDM2KT32-25AZ1-M9NV 25 エアクッション 金具なし なし
18,480
16,462
18,108 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025838 CDM2KT32-25AZ1-V-M9NV 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
19,090
16,962
18,658 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025847 CDM2KT32-25AZ1-W-M9NV 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
19,310
17,205
18,926 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025856 CDM2KT32-25AZ1-Q-M9NV 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
19,140
17,038
18,742 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025865 CDM2KT32-25AZ1-N-M9NV 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
19,250
17,141
18,855 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025881 CDM2KT32-25AZ1-NV-M9NV 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
19,860
17,628
19,391 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025890 CDM2KT32-25AZ1-NW-M9NV 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
20,080
17,885
19,674 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025899 CDM2KT32-25AZ1-NQ-M9NV 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
19,910
17,718
19,490 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025908 CDM2KT32-25AFZ1-M9NV 25 エアクッション 金具なし なし
18,480
16,462
18,108 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025917 CDM2KT32-25AFZ1-N-M9NV 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
19,250
17,141
18,855 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025926 CDM2KT32-50Z1-M9NV 50 ラバークッション 金具なし なし
16,720
14,872
16,359 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025935 CDM2KT32-50Z1-V-M9NV 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
17,330
15,359
16,895 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025951 CDM2KT32-50Z1-W-M9NV 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
17,550
15,615
17,177 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025960 CDM2KT32-50Z1-Q-M9NV 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
17,380
15,449
16,994 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025969 CDM2KT32-50Z1-N-M9NV 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
17,490
15,551
17,106 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025978 CDM2KT32-50Z1-NV-M9NV 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
18,100
16,038
17,642 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025987 CDM2KT32-50Z1-NW-M9NV 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
18,320
16,295
17,925 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23025996 CDM2KT32-50Z1-NQ-M9NV 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
18,150
16,128
17,741 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23026005 CDM2KT32-50FZ1-M9NV 50 ラバークッション 金具なし なし
16,720
14,872
16,359 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23026021 CDM2KT32-50FZ1-N-M9NV 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
17,490
15,551
17,106 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23026030 CDM2KT32-50AZ1-M9NV 50 エアクッション 金具なし なし
18,760
16,692
18,361 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23026039 CDM2KT32-50AZ1-V-M9NV 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
19,360
17,179
18,897 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23026048 CDM2KT32-50AZ1-W-M9NV 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
19,580
17,436
19,180 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23026057 CDM2KT32-50AZ1-Q-M9NV 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
19,420
17,269
18,996 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23026066 CDM2KT32-50AZ1-N-M9NV 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
19,530
17,372
19,109 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23026075 CDM2KT32-50AZ1-NV-M9NV 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
20,130
17,859
19,645 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23026091 CDM2KT32-50AZ1-NW-M9NV 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
20,350
18,115
19,927 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23026100 CDM2KT32-50AZ1-NQ-M9NV 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
20,190
17,949
19,744 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23026109 CDM2KT32-50AFZ1-M9NV 50 エアクッション 金具なし なし
18,760
16,692
18,361 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23026118 CDM2KT32-50AFZ1-N-M9NV 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
19,530
17,372
19,109 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23026127 CDM2KT32-75Z1-M9NV 75Z ラバークッション 金具なし なし
17,000
15,090
16,599 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23026136 CDM2KT32-75Z1-V-M9NV 75Z ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
17,600
15,590
17,149 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23026145 CDM2KT32-75Z1-W-M9NV 75Z ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
17,820
15,846
17,431 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23026161 CDM2KT32-75Z1-Q-M9NV 75Z ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
17,660
15,679
17,247 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23026170 CDM2KT32-75Z1-N-M9NV 75Z ラバークッション 金具なし ロッド同梱
17,770
15,769
17,346 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23026179 CDM2KT32-75Z1-NV-M9NV 75Z ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
18,370
16,269
17,896 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23026188 CDM2KT32-75Z1-NW-M9NV 75Z ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
18,590
16,526
18,179 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23026197 CDM2KT32-75Z1-NQ-M9NV 75Z ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
18,430
16,346
17,981 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23026206 CDM2KT32-75FZ1-M9NV 75 ラバークッション 金具なし なし
17,000
15,090
16,599 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23026215 CDM2KT32-75FZ1-N-M9NV 75 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
17,770
15,769
17,346 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする