エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE20TN-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE20TN-~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体基本形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端おねじ 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB)
お気に入りに追加
3420件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動受け金具
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22993331 CDM2KE20TN-25Z1-M9N 25 ラバークッション 金具なし なし
13,970
12,449
13,694 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993340 CDM2KE20TN-25Z1-V-M9N 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
14,580
12,936
14,230 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993349 CDM2KE20TN-25Z1-W-M9N 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
14,800
13,192
14,511 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993358 CDM2KE20TN-25Z1-Q-M9N 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
14,580
12,974
14,271 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993367 CDM2KE20TN-25Z1-N-M9N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
14,570
12,974
14,271 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993376 CDM2KE20TN-25Z1-NV-M9N 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
15,170
13,474
14,821 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993385 CDM2KE20TN-25Z1-NW-M9N 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
15,390
13,731
15,104 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993401 CDM2KE20TN-25Z1-NQ-M9N 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
15,170
13,513
14,864 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993410 CDM2KE20TN-25FZ1-M9N 25 ラバークッション 金具なし なし
13,970
12,449
13,694 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993419 CDM2KE20TN-25FZ1-N-M9N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
14,570
12,974
14,271 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993428 CDM2KE20TN-25AZ1-M9N 25 エアクッション 金具なし なし
15,680
13,962
15,358 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993437 CDM2KE20TN-25AZ1-V-M9N 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
16,280
14,462
15,908 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993446 CDM2KE20TN-25AZ1-W-M9N 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
16,500
14,718
16,190 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993455 CDM2KE20TN-25AZ1-Q-M9N 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
16,280
14,500
15,950 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993471 CDM2KE20TN-25AZ1-N-M9N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
16,270
14,500
15,950 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993480 CDM2KE20TN-25AZ1-NV-M9N 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
16,880
15,000
16,500 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993489 CDM2KE20TN-25AZ1-NW-M9N 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
17,100
15,256
16,782 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993498 CDM2KE20TN-25AZ1-NQ-M9N 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
16,880
15,038
16,542 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993507 CDM2KE20TN-25AFZ1-M9N 25 エアクッション 金具なし なし
15,680
13,962
15,358 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993516 CDM2KE20TN-25AFZ1-N-M9N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
16,270
14,500
15,950 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993525 CDM2KE20TN-50Z1-M9N 50 ラバークッション 金具なし なし
14,250
12,667
13,934 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993541 CDM2KE20TN-50Z1-V-M9N 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
14,850
13,167
14,484 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993550 CDM2KE20TN-50Z1-W-M9N 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
15,070
13,423
14,765 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993559 CDM2KE20TN-50Z1-Q-M9N 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
14,850
13,205
14,526 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993568 CDM2KE20TN-50Z1-N-M9N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
14,840
13,205
14,526 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993577 CDM2KE20TN-50Z1-NV-M9N 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
15,450
13,705
15,076 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993586 CDM2KE20TN-50Z1-NW-M9N 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
15,670
13,949
15,344 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993595 CDM2KE20TN-50Z1-NQ-M9N 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
15,450
13,744
15,118 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993611 CDM2KE20TN-50FZ1-M9N 50 ラバークッション 金具なし なし
14,250
12,667
13,934 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993620 CDM2KE20TN-50FZ1-N-M9N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
14,840
13,205
14,526 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993629 CDM2KE20TN-50AZ1-M9N 50 エアクッション 金具なし なし
15,950
14,192
15,611 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993638 CDM2KE20TN-50AZ1-V-M9N 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
16,560
14,692
16,161 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993647 CDM2KE20TN-50AZ1-W-M9N 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
16,780
14,936
16,430 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993656 CDM2KE20TN-50AZ1-Q-M9N 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
16,560
14,731
16,204 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993665 CDM2KE20TN-50AZ1-N-M9N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
16,550
14,731
16,204 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993681 CDM2KE20TN-50AZ1-NV-M9N 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
17,150
15,218
16,740 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993690 CDM2KE20TN-50AZ1-NW-M9N 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
17,370
15,474
17,021 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993699 CDM2KE20TN-50AZ1-NQ-M9N 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
17,150
15,269
16,796 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993708 CDM2KE20TN-50AFZ1-M9N 50 エアクッション 金具なし なし
15,950
14,192
15,611 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993717 CDM2KE20TN-50AFZ1-N-M9N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
16,550
14,731
16,204 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993726 CDM2KE20TN-75Z1-M9N 75Z ラバークッション 金具なし なし
14,520
12,897
14,187 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993735 CDM2KE20TN-75Z1-V-M9N 75Z ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
15,130
13,385
14,724 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993751 CDM2KE20TN-75Z1-W-M9N 75Z ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
15,350
13,641
15,005 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993760 CDM2KE20TN-75Z1-Q-M9N 75Z ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
15,130
13,436
14,780 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993769 CDM2KE20TN-75Z1-N-M9N 75Z ラバークッション 金具なし ロッド同梱
15,120
13,436
14,780 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993778 CDM2KE20TN-75Z1-NV-M9N 75Z ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
15,720
13,923
15,315 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993787 CDM2KE20TN-75Z1-NW-M9N 75Z ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
15,940
14,179
15,597 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993796 CDM2KE20TN-75Z1-NQ-M9N 75Z ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
15,720
13,962
15,358 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993805 CDM2KE20TN-75FZ1-M9N 75 ラバークッション 金具なし なし
14,520
12,897
14,187 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22993821 CDM2KE20TN-75FZ1-N-M9N 75 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
15,120
13,436
14,780 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする