エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE20TF-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE20TF-~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体基本形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 ポートねじの種類G ロッド先端ねじロッド先端おねじ 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB)
お気に入りに追加
3420件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
揺動受け金具
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22995126 CDM2KE20TF-25Z1-M9N ラバークッション 25 金具なし なし
13,970
12,449
13,694 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995135 CDM2KE20TF-25Z1-V-M9N ラバークッション 25 1山ナックルジョイント(1個付) なし
14,580
12,936
14,230 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995151 CDM2KE20TF-25Z1-W-M9N ラバークッション 25 2山ナックルジョイント(1個付) なし
14,800
13,192
14,511 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995160 CDM2KE20TF-25Z1-Q-M9N ラバークッション 25 ロッドエンド(1個付) なし
14,580
12,974
14,271 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995169 CDM2KE20TF-25Z1-N-M9N ラバークッション 25 金具なし ロッド同梱
14,570
12,974
14,271 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995178 CDM2KE20TF-25Z1-NV-M9N ラバークッション 25 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
15,170
13,474
14,821 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995187 CDM2KE20TF-25Z1-NW-M9N ラバークッション 25 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
15,390
13,731
15,104 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995196 CDM2KE20TF-25Z1-NQ-M9N ラバークッション 25 ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
15,170
13,513
14,864 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995205 CDM2KE20TF-25FZ1-M9N ラバークッション 25 金具なし なし
13,970
12,449
13,694 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995221 CDM2KE20TF-25FZ1-N-M9N ラバークッション 25 金具なし ロッド同梱
14,570
12,974
14,271 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995230 CDM2KE20TF-25AZ1-M9N エアクッション 25 金具なし なし
15,680
13,962
15,358 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995239 CDM2KE20TF-25AZ1-V-M9N エアクッション 25 1山ナックルジョイント(1個付) なし
16,280
14,462
15,908 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995248 CDM2KE20TF-25AZ1-W-M9N エアクッション 25 2山ナックルジョイント(1個付) なし
16,500
14,718
16,190 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995257 CDM2KE20TF-25AZ1-Q-M9N エアクッション 25 ロッドエンド(1個付) なし
16,280
14,500
15,950 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995266 CDM2KE20TF-25AZ1-N-M9N エアクッション 25 金具なし ロッド同梱
16,270
14,500
15,950 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995275 CDM2KE20TF-25AZ1-NV-M9N エアクッション 25 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
16,880
15,000
16,500 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995291 CDM2KE20TF-25AZ1-NW-M9N エアクッション 25 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
17,100
15,256
16,782 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995300 CDM2KE20TF-25AZ1-NQ-M9N エアクッション 25 ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
16,880
15,038
16,542 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995309 CDM2KE20TF-25AFZ1-M9N エアクッション 25 金具なし なし
15,680
13,962
15,358 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995318 CDM2KE20TF-25AFZ1-N-M9N エアクッション 25 金具なし ロッド同梱
16,270
14,500
15,950 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995327 CDM2KE20TF-50Z1-M9N ラバークッション 50 金具なし なし
14,250
12,667
13,934 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995336 CDM2KE20TF-50Z1-V-M9N ラバークッション 50 1山ナックルジョイント(1個付) なし
14,850
13,167
14,484 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995345 CDM2KE20TF-50Z1-W-M9N ラバークッション 50 2山ナックルジョイント(1個付) なし
15,070
13,423
14,765 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995361 CDM2KE20TF-50Z1-Q-M9N ラバークッション 50 ロッドエンド(1個付) なし
14,850
13,205
14,526 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995370 CDM2KE20TF-50Z1-N-M9N ラバークッション 50 金具なし ロッド同梱
14,840
13,205
14,526 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995379 CDM2KE20TF-50Z1-NV-M9N ラバークッション 50 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
15,450
13,705
15,076 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995388 CDM2KE20TF-50Z1-NW-M9N ラバークッション 50 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
15,670
13,949
15,344 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995397 CDM2KE20TF-50Z1-NQ-M9N ラバークッション 50 ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
15,450
13,744
15,118 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995406 CDM2KE20TF-50FZ1-M9N ラバークッション 50 金具なし なし
14,250
12,667
13,934 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995415 CDM2KE20TF-50FZ1-N-M9N ラバークッション 50 金具なし ロッド同梱
14,840
13,205
14,526 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995431 CDM2KE20TF-50AZ1-M9N エアクッション 50 金具なし なし
15,950
14,192
15,611 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995440 CDM2KE20TF-50AZ1-V-M9N エアクッション 50 1山ナックルジョイント(1個付) なし
16,560
14,692
16,161 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995449 CDM2KE20TF-50AZ1-W-M9N エアクッション 50 2山ナックルジョイント(1個付) なし
16,780
14,936
16,430 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995458 CDM2KE20TF-50AZ1-Q-M9N エアクッション 50 ロッドエンド(1個付) なし
16,560
14,731
16,204 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995467 CDM2KE20TF-50AZ1-N-M9N エアクッション 50 金具なし ロッド同梱
16,550
14,731
16,204 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995476 CDM2KE20TF-50AZ1-NV-M9N エアクッション 50 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
17,150
15,218
16,740 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995485 CDM2KE20TF-50AZ1-NW-M9N エアクッション 50 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
17,370
15,474
17,021 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995501 CDM2KE20TF-50AZ1-NQ-M9N エアクッション 50 ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
17,150
15,269
16,796 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995510 CDM2KE20TF-50AFZ1-M9N エアクッション 50 金具なし なし
15,950
14,192
15,611 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995519 CDM2KE20TF-50AFZ1-N-M9N エアクッション 50 金具なし ロッド同梱
16,550
14,731
16,204 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995528 CDM2KE20TF-75Z1-M9N ラバークッション 75Z 金具なし なし
14,520
12,897
14,187 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995537 CDM2KE20TF-75Z1-V-M9N ラバークッション 75Z 1山ナックルジョイント(1個付) なし
15,130
13,385
14,724 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995546 CDM2KE20TF-75Z1-W-M9N ラバークッション 75Z 2山ナックルジョイント(1個付) なし
15,350
13,641
15,005 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995555 CDM2KE20TF-75Z1-Q-M9N ラバークッション 75Z ロッドエンド(1個付) なし
15,130
13,436
14,780 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995571 CDM2KE20TF-75Z1-N-M9N ラバークッション 75Z 金具なし ロッド同梱
15,120
13,436
14,780 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995580 CDM2KE20TF-75Z1-NV-M9N ラバークッション 75Z 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
15,720
13,923
15,315 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995589 CDM2KE20TF-75Z1-NW-M9N ラバークッション 75Z 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
15,940
14,179
15,597 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995598 CDM2KE20TF-75Z1-NQ-M9N ラバークッション 75Z ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
15,720
13,962
15,358 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995607 CDM2KE20TF-75FZ1-M9N ラバークッション 75 金具なし なし
14,520
12,897
14,187 (税込)
18日以内出荷

返品不可
22995616 CDM2KE20TF-75FZ1-N-M9N ラバークッション 75 金具なし ロッド同梱
15,120
13,436
14,780 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする