エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE40TN-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE40TN-~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体基本形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端おねじ 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB)
お気に入りに追加
3420件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動受け金具
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23009528 CDM2KE40TN-25Z1-M9N 25 ラバークッション 金具なし なし
18,100
16,167
17,784 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009537 CDM2KE40TN-25Z1-V-M9N 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
19,420
17,333
19,066 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009546 CDM2KE40TN-25Z1-W-M9N 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
20,490
18,308
20,139 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009555 CDM2KE40TN-25Z1-Q-M9N 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
19,470
17,385
19,124 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009571 CDM2KE40TN-25Z1-N-M9N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
18,690
16,705
18,376 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009580 CDM2KE40TN-25Z1-NV-M9N 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
20,010
17,872
19,659 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009589 CDM2KE40TN-25Z1-NW-M9N 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
21,080
18,846
20,731 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009598 CDM2KE40TN-25Z1-NQ-M9N 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
20,070
17,910
19,701 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009607 CDM2KE40TN-25FZ1-M9N 25 ラバークッション 金具なし なし
18,100
16,167
17,784 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009616 CDM2KE40TN-25FZ1-N-M9N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
18,690
16,705
18,376 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009625 CDM2KE40TN-25AZ1-M9N 25 エアクッション 金具なし なし
19,750
17,603
19,363 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009641 CDM2KE40TN-25AZ1-V-M9N 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
21,070
18,782
20,660 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009650 CDM2KE40TN-25AZ1-W-M9N 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
22,140
19,744
21,718 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009659 CDM2KE40TN-25AZ1-Q-M9N 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
21,120
18,821
20,703 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009668 CDM2KE40TN-25AZ1-N-M9N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
20,340
18,141
19,955 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009677 CDM2KE40TN-25AZ1-NV-M9N 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
21,660
19,308
21,239 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009686 CDM2KE40TN-25AZ1-NW-M9N 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
22,730
20,282
22,310 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009695 CDM2KE40TN-25AZ1-NQ-M9N 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
21,720
19,359
21,295 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009711 CDM2KE40TN-25AFZ1-M9N 25 エアクッション 金具なし なし
19,750
17,603
19,363 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009720 CDM2KE40TN-25AFZ1-N-M9N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
20,340
18,141
19,955 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009729 CDM2KE40TN-50Z1-M9N 50 ラバークッション 金具なし なし
18,480
16,474
18,121 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009738 CDM2KE40TN-50Z1-V-M9N 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
19,800
17,654
19,419 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009747 CDM2KE40TN-50Z1-W-M9N 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
20,870
18,615
20,477 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009756 CDM2KE40TN-50Z1-Q-M9N 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
19,860
17,692
19,461 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009765 CDM2KE40TN-50Z1-N-M9N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
19,080
17,013
18,714 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009781 CDM2KE40TN-50Z1-NV-M9N 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
20,400
18,179
19,997 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009790 CDM2KE40TN-50Z1-NW-M9N 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
21,470
19,154
21,069 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009799 CDM2KE40TN-50Z1-NQ-M9N 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
20,450
18,231
20,054 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009808 CDM2KE40TN-50FZ1-M9N 50 ラバークッション 金具なし なし
18,480
16,474
18,121 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009817 CDM2KE40TN-50FZ1-N-M9N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
19,080
17,013
18,714 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009826 CDM2KE40TN-50AZ1-M9N 50 エアクッション 金具なし なし
20,130
17,910
19,701 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009835 CDM2KE40TN-50AZ1-V-M9N 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
21,450
19,090
20,999 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009851 CDM2KE40TN-50AZ1-W-M9N 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
22,520
20,064
22,070 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009860 CDM2KE40TN-50AZ1-Q-M9N 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
21,510
19,128
21,041 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009869 CDM2KE40TN-50AZ1-N-M9N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
20,730
18,449
20,294 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009878 CDM2KE40TN-50AZ1-NV-M9N 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
22,050
19,628
21,591 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009887 CDM2KE40TN-50AZ1-NW-M9N 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
23,120
20,590
22,649 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009896 CDM2KE40TN-50AZ1-NQ-M9N 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
22,100
19,667
21,634 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009905 CDM2KE40TN-50AFZ1-M9N 50 エアクッション 金具なし なし
20,130
17,910
19,701 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009921 CDM2KE40TN-50AFZ1-N-M9N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
20,730
18,449
20,294 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009930 CDM2KE40TN-75Z1-M9N 75Z ラバークッション 金具なし なし
18,870
16,782
18,460 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009939 CDM2KE40TN-75Z1-V-M9N 75Z ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
20,190
17,962
19,758 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009948 CDM2KE40TN-75Z1-W-M9N 75Z ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
21,260
18,936
20,830 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009957 CDM2KE40TN-75Z1-Q-M9N 75Z ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
20,240
18,000
19,800 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009966 CDM2KE40TN-75Z1-N-M9N 75Z ラバークッション 金具なし ロッド同梱
19,460
17,321
19,053 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009975 CDM2KE40TN-75Z1-NV-M9N 75Z ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
20,780
18,500
20,350 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23009991 CDM2KE40TN-75Z1-NW-M9N 75Z ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
21,850
19,462
21,408 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23010000 CDM2KE40TN-75Z1-NQ-M9N 75Z ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
20,840
18,538
20,392 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23010009 CDM2KE40TN-75FZ1-M9N 75 ラバークッション 金具なし なし
18,870
16,782
18,460 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23010018 CDM2KE40TN-75FZ1-N-M9N 75 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
19,460
17,321
19,053 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする