エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV25TN-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KV25TN-~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式クレビス一体(90°) 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端おねじ 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB)
お気に入りに追加
3419件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動受け金具
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23020326 CDM2KV25TN-25Z1-M9N 25 ラバークッション 金具なし なし
14,410
12,821
14,103 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020335 CDM2KV25TN-25Z1-V-M9N 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
15,020
13,321
14,653 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020351 CDM2KV25TN-25Z1-W-M9N 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
15,240
13,577
14,935 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020360 CDM2KV25TN-25Z1-Q-M9N 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
15,070
13,397
14,737 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020369 CDM2KV25TN-25Z1-N-M9N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
15,010
13,359
14,695 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020378 CDM2KV25TN-25Z1-NV-M9N 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
15,610
13,859
15,245 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020387 CDM2KV25TN-25Z1-NW-M9N 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
15,830
14,103
15,513 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020396 CDM2KV25TN-25Z1-NQ-M9N 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
15,670
13,936
15,330 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020405 CDM2KV25TN-25FZ1-M9N 25 ラバークッション 金具なし なし
14,410
12,821
14,103 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020421 CDM2KV25TN-25FZ1-N-M9N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
15,010
13,359
14,695 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020430 CDM2KV25TN-25AZ1-M9N 25 エアクッション 金具なし なし
16,120
14,346
15,781 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020439 CDM2KV25TN-25AZ1-V-M9N 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
16,720
14,846
16,331 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020448 CDM2KV25TN-25AZ1-W-M9N 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
16,940
15,090
16,599 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020457 CDM2KV25TN-25AZ1-Q-M9N 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
16,780
14,923
16,415 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020466 CDM2KV25TN-25AZ1-N-M9N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
16,710
14,885
16,374 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020475 CDM2KV25TN-25AZ1-NV-M9N 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
17,320
15,372
16,909 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020491 CDM2KV25TN-25AZ1-NW-M9N 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
17,540
15,628
17,191 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020500 CDM2KV25TN-25AZ1-NQ-M9N 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
17,370
15,462
17,008 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020509 CDM2KV25TN-25AFZ1-M9N 25 エアクッション 金具なし なし
16,120
14,346
15,781 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020518 CDM2KV25TN-25AFZ1-N-M9N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
16,710
14,885
16,374 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020527 CDM2KV25TN-50Z1-M9N 50 ラバークッション 金具なし なし
14,690
13,051
14,356 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020536 CDM2KV25TN-50Z1-V-M9N 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
15,290
13,538
14,892 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020545 CDM2KV25TN-50Z1-W-M9N 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
15,510
13,795
15,175 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020561 CDM2KV25TN-50Z1-Q-M9N 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
15,350
13,628
14,991 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020570 CDM2KV25TN-50Z1-N-M9N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
15,280
13,590
14,949 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020579 CDM2KV25TN-50Z1-NV-M9N 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
15,890
14,077
15,485 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020588 CDM2KV25TN-50Z1-NW-M9N 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
16,110
14,333
15,766 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020597 CDM2KV25TN-50Z1-NQ-M9N 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
15,940
14,167
15,584 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020606 CDM2KV25TN-50FZ1-M9N 50 ラバークッション 金具なし なし
14,690
13,051
14,356 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020615 CDM2KV25TN-50FZ1-N-M9N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
15,280
13,590
14,949 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020631 CDM2KV25TN-50AZ1-M9N 50 エアクッション 金具なし なし
16,390
14,577
16,035 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020640 CDM2KV25TN-50AZ1-V-M9N 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
17,000
15,064
16,570 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020649 CDM2KV25TN-50AZ1-W-M9N 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
17,220
15,321
16,853 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020658 CDM2KV25TN-50AZ1-Q-M9N 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
17,050
15,154
16,669 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020667 CDM2KV25TN-50AZ1-N-M9N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
16,990
15,115
16,627 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020676 CDM2KV25TN-50AZ1-NV-M9N 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
17,590
15,603
17,163 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020685 CDM2KV25TN-50AZ1-NW-M9N 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
17,810
15,859
17,445 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020701 CDM2KV25TN-50AZ1-NQ-M9N 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
17,650
15,692
17,261 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020710 CDM2KV25TN-50AFZ1-M9N 50 エアクッション 金具なし なし
16,390
14,577
16,035 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020719 CDM2KV25TN-50AFZ1-N-M9N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
16,990
15,115
16,627 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020728 CDM2KV25TN-75Z1-M9N 75Z ラバークッション 金具なし なし
14,960
13,282
14,610 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020737 CDM2KV25TN-75Z1-V-M9N 75Z ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
15,570
13,769
15,146 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020746 CDM2KV25TN-75Z1-W-M9N 75Z ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
15,790
14,026
15,429 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020755 CDM2KV25TN-75Z1-Q-M9N 75Z ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
15,620
13,859
15,245 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020771 CDM2KV25TN-75Z1-N-M9N 75Z ラバークッション 金具なし ロッド同梱
15,560
13,808
15,189 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020780 CDM2KV25TN-75Z1-NV-M9N 75Z ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
16,160
14,308
15,739 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020789 CDM2KV25TN-75Z1-NW-M9N 75Z ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
16,380
14,564
16,020 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020798 CDM2KV25TN-75Z1-NQ-M9N 75Z ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
16,220
14,385
15,824 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020807 CDM2KV25TN-75FZ1-M9N 75 ラバークッション 金具なし なし
14,960
13,282
14,610 (税込)
18日以内出荷

返品不可
23020816 CDM2KV25TN-75FZ1-N-M9N 75 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
15,560
13,808
15,189 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする