ETHICLE(エシクル) ボウル

ETHICLE(エシクル) ボウル - シンビETHICLE(エシクル) ボウル - シンビETHICLE(エシクル) ボウル - シンビ

業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。

用途
・業務用食器洗浄機に対応。
・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。
・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。
・超親水性だから乾燥が早い。
・軽量だから提供もラクラク。
材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17697840ECL-161300Φ250×H78
8,600
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
17697849ECL-17600Φ200×H63
4,600
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
17697858ECL-18250Φ150×H48
3,350
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする